Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций

Съемник подшипников 2-зажимной 350 мм WURTH

Съемник подшипников 2-зажимной 350 мм WURTH - фото №1Съемник подшипников 2-зажимной 350 мм WURTH - фото №2Съемник подшипников 2-зажимной 350 мм WURTH - фото №3
Съемник подшипников 2-зажимной 350 мм WURTH - фото №1
Съемник подшипников 2-зажимной 350 мм WURTH - фото №2
Съемник подшипников 2-зажимной 350 мм WURTH - фото №3

Съемник подшипников 2-зажимной 350 мм WURTH

Универсальный Съемник подшипников 2-зажимной 350 мм WURTH
СЪЁМНИК-UNI-2ARMIG-SPNW350MM

Номер товара 0714522350
В наличии

Цена:
10 500 грн/шт

Съемник подшипников 2-зажимной 350 мм WURTH

Номер товара 0714522350

10 500 грнБез НДС: 8 750 грн

Количество

ЕУ

x1 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
Бесплатно
Курьер Новой Почты
Бесплатно
Почтоматы Новой Почты (100% предоплата)
Бесплатно

Может использоваться как съемник с внутренним и внешним захватами, для чего необходимо произвести замену захватов

  • Классический съемник для быстрого и безопасного съема обойм подшипников, зубчатых передач, шариковых подшипников и так далее;
  • Штампованная поперечина и крюки;
  • Шпиндель с нитроцементацией;
  • Захваты можно безопасно удалить.

Написать отзыв

   

Информация о продукте