Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций

Съемник подшипников 2-зажимной 200 мм WURTH

Съемник подшипников 2-зажимной 200 мм WURTH - фото №1Съемник подшипников 2-зажимной 200 мм WURTH - фото №2Съемник подшипников 2-зажимной 200 мм WURTH - фото №3
Съемник подшипников 2-зажимной 200 мм WURTH - фото №1
Съемник подшипников 2-зажимной 200 мм WURTH - фото №2
Съемник подшипников 2-зажимной 200 мм WURTH - фото №3

Съемник подшипников 2-зажимной 200 мм WURTH

Съемник подшипников 2-зажимной 200 мм WURTH
СЪЁМНИК-UNI-2ARMIG-SPNW200MM

Номер товара 0714522200
В наличии

Цена:
5 460 грн/шт

Съемник подшипников 2-зажимной 200 мм WURTH

Номер товара 0714522200

5 460 грнБез НДС: 4 550 грн

Количество

ЕУ

x1 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
Бесплатно
Курьер Новой Почты
Бесплатно
Почтоматы Новой Почты (100% предоплата)
Бесплатно

Может использоваться как съемник с внутренним и внешним захватами, для чего необходимо произвести замену захватов

  • Классический съемник для быстрого и безопасного съема обойм подшипников, зубчатых передач, шариковых подшипников и так далее
  • Штампованная поперечина и крюки
  • Шпиндель с нитроцементацией
  • Захваты можно безопасно удалить


  • Ширина захвата (A): 200 мм

  • Глубина захвата (B): 150 мм

  • Ширина внутреннего захвата, мин./макс. (C): 130-260 мм

  • Длина шпинделя: 210 мм

  • Ширина крючка (D): 30 мм

  • Длина крючка захвата (E): 18 мм

  • Толщина крючка захвата (F): 3,5 мм

  • Вытягиваемый вес, макс. (t max): 5 т

  • Количество захватов: 2 шт.

  • Размеры резьбы: G 1/2 дюйма

Написать отзыв

   

Информация о продукте