Бесплатная доставка
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций
Наружный съемник, две лапы, регулируемый

Съемник, две лапы, регулируемый
СЪЁМНИК-IN/AUS-2ARMIG-SPNW130MM

Номер товара 0714522132
Заказ по тел.

Чтобы заказать или узнать цену свяжитесь с менеджером по телефону указанному на сайте.

Двойные лапы с регулировкой глубины в двух положениях и автоматическим зацеплением

Регулировка глубины захвата

Подходит для снятия дисков и колес с длинных валов

Надежность фиксации лап под нагрузкой лапы зависит от величины прикладываемой тяговой силы

Безопасный захват детали

Штампованный поперечный элемент и крюки

Шпиндель с нитроцементацией

Точное фрезерование ножек

Мягкий и безопасный захват детали

Вытягиваемый вес, макс. (t max) 2 т
Глубина захвата (B) 140 мм
Длина крючка захвата (E) 11 мм
Длина шпинделя 140 мм
Количество захватов 2 шт.
Размеры резьбы M14 x 1.5
Толщина крючка захвата (F) 2 мм
Ширина захвата (A) 130 мм
Ширина крючка (D) 18 мм

Написать отзыв