- Назад
- Каталог товаров
- Ручной инструмент
- Торцевые головки и трещотки
- Торцевые ключи, машинн., 3/4 дюйма
- Ударная торцевая головка, 3/4 дюйма
- Головка ударн. торц. 3/4 д.,метрич.,шест.,удл.
- Торцевая головка Wurth ударная удлиненная 3/4" LONG-WS24
Способы доставки
Метрические ударные, для болтов с наружным шестигранником, стандартная длина.
Внешний диаметр торцового ключа (D1) | 39 мм |
Внешний диаметр торцового ключа 2 (D2) | 44 мм |
Глубина торцового ключа (t) | 16 мм |
Длина (l1) | 90 мм |
Привод | 3/4 дюйма |
Размер ключа | 24 мм |
Каталог Würth