- Назад
- Каталог товаров
- Ручной инструмент
- Торцевые головки и трещотки
- Торцевые ключи, машинн., 3/4 дюйма
- Ударная торцевая головка, 3/4 дюйма
- Головка ударн. торц. 3/4 д.,метрич.,шест.,удл.
- Головка торцевая ударного торцевого ключа, 3/4 дюйма
Способы доставки
Шестигранная, метрическая, удлиненная
Внешний диаметр торцового ключа (D1) | 29 мм |
Внешний диаметр торцового ключа 2 (D2) | 44 мм |
Глубина торцового ключа (t) | 13 мм |
Длина (l1) | 90 мм |
Привод | 3/4 дюйма |
Размер ключа | 17 мм |