Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций

Торцевая головка Wurth ударная короткая 3/4" SHORT-WS36

Торцевая головка Wurth ударная короткая 3/4" SHORT-WS36 - фото №1Торцевая головка Wurth ударная короткая 3/4
Торцевая головка Wurth ударная короткая 3/4" SHORT-WS36 - фото №1
Торцевая головка Wurth ударная короткая 3/4

Торцевая головка Wurth ударная короткая 3/4" SHORT-WS36

Торцевая головка Wurth ударная короткая 3/4" SHORT-WS36
ГОЛОВКА-УДАРН.-3/4ZO-КОРОТКАЯ-SW36

Номер товара 07141408
В наличии

Цена:
396.7 грн/шт

Торцевая головка Wurth ударная короткая 3/4" SHORT-WS36

Номер товара 07141408

396.7 грнБез НДС: 330.6 грн

Количество

ЕУ

x1 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
По тарифам перевозчика
Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
Почтоматы Новой Почты (100% предоплата)

Метрические ударные, для болтов с наружным шестигранником, стандартная длина. 

  • Стандарт: DIN 3121, ISO 1174.
  • Привод: квадрат 3/4" с канавкой для фиксации штифтами и кольцами.
  • Квадратный привод соответствует DIN 3121.
  • Применяется для всех типов пневматических и электрических трещоток и гайковертов.
  • Долгий срок службы за счет применения высокопрочной стали.
  • Фиксирующие штифты и кольца предотвращают отсоединение головок от инструмента и обеспечивают тем самым безопасную работу.

Написать отзыв

   

Информация о продукте