- Назад
- Каталог товаров
- Ручной инструмент
- Торцевые головки и трещотки
- Торцевые ключи, машинн., 3/4 дюйма
- Ударная торцевая головка, 3/4 дюйма
- Головка ударн. торц. 3/4,метрич.,шест.,корот.
- Торцевая головка Wurth ударная короткая 3/4" SHORT-WS27
Торцевая головка Wurth ударная короткая 3/4" SHORT-WS27
Торцевая головка Wurth ударная короткая 3/4" SHORT-WS27
ГОЛОВКА-УДАРН.-3/4ZO-КОРОТКАЯ-SW27
Способы доставки
Метрические ударные, для болтов с наружным шестигранником, стандартная длина.
Внешний диаметр торцового ключа (D1) | 42 мм |
Внешний диаметр торцового ключа 2 (D2) | 44 мм |
Глубина торцового ключа (t) | 16 мм |
Длина (l1) | 54 мм |
Привод | 3/4 дюйма |
Размер ключа | 27 мм |
Каталог Würth