- Назад
- Каталог товаров
- Ручной инструмент
- Торцевые головки и трещотки
- Торцевые ключи, машинн., 3/4 дюйма
- Ударная торцевая головка, 3/4 дюйма
- Головка ударн. торц. 3/4,метрич.,шест.,корот.
- Головка торцевая ударного торцевого ключа, 3/4 дюйма
Способы доставки
6-точечная, метрическая, укороченная
Внешний диаметр торцового ключа (D1) | 39 мм |
Внешний диаметр торцового ключа 2 (D2) | 44 мм |
Глубина торцового ключа (t) | 16 мм |
Длина (l1) | 51 мм |
Привод | 3/4 дюйма |
Размер ключа | 24 мм |