Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций

Переходник усиленный - от 1/2 дюйма до 3/4 дюйма

Переходник усиленный - от 1/2 дюйма до 3/4 дюйма - фото №1Переходник усиленный - от 1/2 дюйма до 3/4 дюйма - фото №2
Переходник усиленный - от 1/2 дюйма до 3/4 дюйма - фото №1
Переходник усиленный - от 1/2 дюйма до 3/4 дюйма - фото №2

Переходник усиленный - от 1/2 дюйма до 3/4 дюйма

Переходник усиленный - от 1/2 дюйма до 3/4 дюйма
ПЕРЕХОДНИК-1/2-3/4ZO----
ZEBRA

Номер товара 07141328
В наличии
Цена:
540 грн/шт

Переходник усиленный - от 1/2 дюйма до 3/4 дюйма

Номер товара 07141328

540 грнБез НДС: 450 грн

Количество

ЕУ

x1 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
Бесплатно
Курьер Новой Почты
Бесплатно
Почтоматы Новой Почты (100% предоплата)
Бесплатно

Ударная повышающая головка - от 1/2 дюйма до 3/4 дюйма

  • Для всех электрических или пневматических отверток и ударных инструментов;
  • Кованая сталь гарантирует высокую прочность на разрыв и износ;
  • Стандарт: ДИН 3121/ИСО 1174;
  • Дизайн: Кованый.

Написать отзыв