набор спиральных головок 3/4 дюйма
Набор спиральных головок 3/4 дюйма
НАБОР-ГОЛОВОК-3/4-СПИР-5ШТ
Решение для заклинивших и поврежденных винтов и гаек. Идеально подходит для выполнения работ на коммерческих автомобилях и сельскохозяйственной технике.
Прецизионный конический спиральный профиль
Привод 3/4 дюйма, в соответствии с DIN 3122
На всех головках есть плоскости под ключ для внешних приводов размера 36
Поставляется в металлическом футляре с высококачественным ложементом с удерживающим эффектом
Возможно использование с ударной отверткой
Простое извлечение винтов или гаек с поврежденной резьбой
благодаря конической спиральной форме
Значительная экономия времени
благодаря быстрому ослаблению вместо нагревания и высверливания
Идеально подходит для резьбовых стержней и шпилек
благодаря внешнему переходнику для ключа
В комплекте: 7 шт.
6 спиральных головок 3/4 дюйма
27 мм, 30 мм, 32 мм, 33 мм, 34 мм и 36 мм
1 пробойник 3/4 дюйма
Каталог Würth