Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций

Набор универсальных головок 3/8''+1/2'' для выкручивания сломанных болтов 13 шт.

Набор универсальных головок 3/8Набор универсальных головок 3/8''+1/2'' для выкручивания сломанных болтов 13 шт. - фото №2Набор универсальных головок 3/8''+1/2'' для выкручивания сломанных болтов 13 шт. - фото №3Набор универсальных головок 3/8''+1/2'' для выкручивания сломанных болтов 13 шт. - фото №4
Набор универсальных головок 3/8
Набор универсальных головок 3/8''+1/2'' для выкручивания сломанных болтов 13 шт. - фото №2
Набор универсальных головок 3/8''+1/2'' для выкручивания сломанных болтов 13 шт. - фото №3
Набор универсальных головок 3/8''+1/2'' для выкручивания сломанных болтов 13 шт. - фото №4

Набор универсальных головок 3/8''+1/2'' для выкручивания сломанных болтов 13 шт.

Набор универсальных головок 3/8''+1/2'' для выкручивания сломанных болтов 13 шт.
НАБОР-ЗАЖИМН.-ГОЛОВОК-13TLG

Номер товара 0714131300
Нет в наличии

13 шт. Решения для винтов с поврежденной резьбой или срезанных болтов.

  • Точно изготовлен конический спиральный профиль
  • Квадрат приводной 3/8 дюйма, размер 8-14 мм
  • Квадрат приводной 1/2 дюйма, 16-21 мм

Все головки имеют срезы под ключ для внешних шлицов

  • Допускается применение ударной отвертки
  • Простое извлечение винтов или гаек с поврежденной резьбой благодаря конической спиральной форме
  • Значительная экономия времени благодаря быстрому ослаблению вместо нагрева и высверливания
  • Идеально подходит для резьбовых стержней и шпилек

    благодаря внешнему переходнику для ключа

В комплект:

  • Спиральная головка 3/8 дюйма, 8 мм
  • Спиральная головка 3/8 дюйма, 10 мм
  • Спиральная головка 3/8 дюйма, 11 мм
  • Спиральная головка 3/8 дюймов, 13 мм
  • Спиральная головка 3/8 дюймов, 14 мм
  • Спиральная головка 3/8 дюймов, 16 мм
  • Спиральная головка 3/8 дюймов, 17 мм
  • Спиральная головка 1/2 дюйма, 18 мм
  • Спиральная головка 1/2 дюйма, 19 мм
  • Спиральная головка 1/2 дюйма, 21 мм
  • Пробойник для извлечения 3/8 дюйма
  • Пробойник для извлечения 1/2 дюйма
  • Металлический футляр, размер 1
  • Прочный ложемент с удерживающим эффектом

Написать отзыв

   

Информация о продукте