- Назад
- Каталог товаров
- Ручной инструмент
- Съемник скручивающий
- Съемник, внутренний
- Внутренний съемник
- Внутренний экстрактор 3/8 дюйма, длинный
- Внутренний экстрактор 3/8 дюйма, длинный
Решения для винтов TX и винтов с внутренним шестигранником с сорванной резьбой. Наиболее распространенные размеры в одном наборе. Также подходит для большинства похожих винтов.
Точно изготовленный конический спиральный профиль
Внутренний квадрат 3/8 дюйма до размера 10 мм
Эффект ограничен буртиком
Идеален для глубоко посаженных винтов
благодаря удлиненной конструкции
Значительная экономия времени
Больше не требуются высверливание и сварка
Легкое ослабление винтов TX и винтов с внутренним шестигранником с сорванной резьбой
благодаря коническому спиральному профилю
Диаметр | 4 мм |
Длина | 60 мм |
Привод | 3/8 дюйма |