- Назад
- Каталог товаров
- Ручной инструмент
- Торцевые головки и трещотки
- Торцевой ключ, машинн., 1/2 дюйма
- Ударная торцевая головка, 1/2 дюйма
- Головка торцевая усиленная1/2 дюйма
- Торцевая головка Wurth ударная короткая 1/2" шестигранная SHORT-WS21
Способы доставки
Шестигранник, метрический, короткий
Внешний диаметр торцового ключа (D1) | 30 мм |
Внешний диаметр торцового ключа 2 (D2) | 30 мм |
Глубина торцового ключа (t) | 10 мм |
Длина (l1) | 38 мм |
Привод | 1/2 дюйма |
Размер ключа | 21 мм |
Каталог Würth