- Назад
- Каталог товаров
- Ручной инструмент
- Щипцы, клещи и пинцеты
- Клещи специальные
- Клещи обжимные
- Клещи обжимные, боковая вставка вт.пр.
- Инструмент обжимной с параллельной нагрузкой
Для изолированных и неизолированных кабельных наконечников
Саморегулирующийся
Автоматическая настройка на соответствующее поперечное сечение обжима
Эргономичная двухкомпонентная рукоятка
Для комфортной работы без усилий
Сделано в Германии
Длина (L) | 180 мм |
Исполнение | Würth Mask — светло-серая полупрозрачная пленка с плотными микропорами, не допускающая образование пятен на транспортном средстве даже при низкой остаточной влажности. |
Количество мест обжима | 1 шт. |
Конфигурация профиля | Шестигранник |
Материал | Инструментальная сталь |
Материал рукоятки | 2-компонентный пластик |
Покрытие | Вороненый |
Сечение проволоки, мин./макс. | 0.08-10 мм² |