- Назад
- Каталог товаров
- Ручной инструмент
- Щипцы, клещи и пинцеты
- Клещи специальные
- Клещи обжимные
- Клещи обжимные, боковая вставка вт.пр.
- Инструмент для обжима контактов Wurth шестигранник параллельная вставка 0,08-16мм2
Способы доставки
Для изолированных и неизолированных кабельных наконечников
Длина (L) | 180 мм |
Исполнение | Боковая вставка |
Количество мест обжима | 1 шт. |
Конфигурация профиля | Четырехгран. |
Материал | Инструментальная сталь |
Материал рукоятки | 2-компонентный пластик |
Покрытие | Вороненый |
Сечение проволоки, мин./макс. | 0,08-16 мм² |
Каталог Würth