- Назад
- Каталог товаров
- Ручной инструмент
- Щипцы, клещи и пинцеты
- Бокорезы
- Бокорезы
- Бокорезы для электронного монтажа
- Бокорезы для электронного монтажа, круглая головка
Способы доставки
Без фаски, для резки заподлицо
Диаметр реза мягкой проволоки, мин./макс. | 0.3-1.3 мм |
Длина | 115 мм |
Длина режущей кромки | 14 мм |
Макс. диаметр реза проволоки средней твердости | 1 мм |
Толщина губок | 7,5 мм |
Ширина губок | 11 мм |