- Назад
- Каталог товаров
- Ручной инструмент
- Щипцы, клещи и пинцеты
- Бокорезы
- Бокорезы
- Бокорезы для электронного монтажа
- Бокорезы Wurth для электронного монтажа закругленная форма с прижимом для провода 115мм
Способы доставки
Прецизионные острогубцы для тонких монтажных работ - захват, фиксация, изгиб.
Диаметр реза мягкой проволоки, мин./макс. | 0,3-1,6 мм |
Длина | 115 мм |
Длина режущей кромки | 14 мм |
Макс. диаметр реза проволоки средней твердости | 1,2 мм |
Толщина губок | 7,5 мм |
Ширина губок | 11 мм |
Каталог Würth