- Назад
- Каталог товаров
- Ручной инструмент
- Инструмент режущий
- Режущие устройства
- Шарнирные торцевые кусачки
- Бокорезы для электронного монтажа
- Бокорезы для электронного монтажа, круглая головка
Способы доставки
С небольшой фаской
Диаметр реза мягкой проволоки, мин./макс. | 0,3-1,6 мм |
Длина | 115 мм |
Длина режущей кромки | 14 мм |
Макс. диаметр реза проволоки средней твердости | 1,2 мм |
Толщина губок | 7,5 мм |
Ширина губок | 11 мм |