- Назад
- Головна
- Ручной инструмент
- Инструмент режущий
- Режущие устройства
- Шарнирные торцевые кусачки
- Кусачки торцевые
- Кусачки торцевые угловые
Щоб замовити або дізнатися ціну зв'яжіться з менеджером за телефоном, вказаним на сайті.
Длина (L) | 120 мм |
Длина губок (B) | 10 мм |
Длина режущей кромки (C) | 17 мм |
Макс. диаметр реза мягкой проволоки | 1,5 мм |
Макс. диаметр реза твердой проволоки | 0,5 мм |
Толщина губок (D) | 7 мм |
Ширина губок (закрытая) (A) | 11 мм |