Бесплатная доставка при заказе от 500 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций
Круглогубцы для электронного монтажа

Круглогубцы для электронного монтажа
КРУГЛОГУБЦЫ-ELEKTRONIK-L120MM

Номер товара 07140732
Заказ по тел.

Чтобы заказать или узнать цену свяжитесь с менеджером по телефону указанному на сайте.

Стандарт: DIN ISO 9655

Рукоятка: мягкая, удобная ручка

Губки: Гладкие отшлифованные поверхности захвата

Соединение: Коробчатый шарнир, открывающая пружина

Головка: полированная

ISO 9655
Длина (L) 120 мм
Длина губок (L3) 22,5 мм
Материал Сталь
Толщина концов губок (T2) 2 мм
Ширина губок (W3) 9,8 мм

Прецизионные плоскогубцы для выполнения тонких электротехнических работ — захват, фиксация, изгиб.