Бесплатная доставка при заказе от 500 грн
Длинногубцы Wurth для электронного монтажа 120мм
Длинногубцы Wurth для электронного монтажа 120мм

Длинногубцы Wurth для электронного монтажа 120мм
ПЛОСКОГУБЦЫ-ELEKTRONIK-L120MM
-арт. 07140731

Номер товара 07140731
Нет в наличии

Прецизионные острогубцы для тонких монтажных работ - захват, фиксация, изгиб.

  • Стандарт: DIN ISO 9655;
  • Рукоятка: Мягкий удобный хват выступов рукоятки;
  • Шарнир: Гладкие отшлифованные поверхности захвата;
  • Соединение: Коробчатый шарнир, открывающая пружина;
  • Головка: С полировкой.

Длина (L) 120 мм
Длина губок (B) 22,5 мм
Материал Сталь
Материал рукоятки 1-компонентный пластик
Толщина губок (A) 9,8 мм
Толщина концов губок (E) 1,8 мм
Ширина губок (D) 6,3 мм
Ширина концов губок (F) 1,5 мм

Прецизионные острогубцы для тонких монтажных работ — захват, фиксация, изгиб.

Написать отзыв

   

Информация о продукте