Бесплатная доставка при заказе от 500 грн
Ключ трубный, S-образный

Ключ трубный, S-образный
КЛЮЧ-ТРУБНЫЙ-S-2ZO

Номер товара 07140662
В наличии

3 026 грн/шт

Ключ трубный, S-образный

Номер товара 07140662

3 026 грн Без НДС: 2 521.7 грн

Количество

ЕУ

x1 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
Бесплатно
Курьер Новой Почты
Бесплатно

"Шведский тип", губки S-образной формы, с тремя точками опоры и самофиксирующимся креплением.

Плавная регулировка

Фиксация с помощью стягивающих регулировочных гаек

Оптимальная фиксация и высокая прочность

Зубья на головке направлены против направления вращения

Прочный и износостойкий

Зубья закалены методом электроиндукции

Диаметр трубы в дюймах, макс. 2 дюйма
Диапазон зажима в дюймах 2 дюйма
Длина (L) 535 мм
Материал Сталь хромованадиевая
Размер захвата 65 мм
Толщина губок (C) 12,5 мм
Цвет Красный
Ширина зажимных губок (B) 28 мм

Трубы, гайк

Написать отзыв