Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина
Ключ трубный, S-образный

Ключ трубный, S-образный
КЛЮЧ-ТРУБНЫЙ-S-1/2ZO

Номер товара 07140659
Заказ по тел.

Чтобы заказать или узнать цену свяжитесь с менеджером по телефону указанному на сайте.

"Шведский тип", губки S-образной формы, с тремя точками опоры и самофиксирующимся креплением.

Плавная регулировка

Фиксация с помощью стягивающих регулировочных гаек

Оптимальная фиксация и высокая прочность

Зубья на головке направлены против направления вращения

Прочный и износостойкий

Зубья закалены методом электроиндукции

Диаметр трубы в дюймах, макс. 1/2 дюйм
Диапазон зажима в дюймах 1/2 дюйм
Длина (L) 235 мм
Материал Сталь хромованадиевая
Размер захвата 22 мм
Толщина губок (C) 7 мм
Цвет Крас.
Ширина зажимных губок (B) 15 мм

Трубы, гайк