Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций
Ножницы рабочие, 250мм - фото №1

Ножницы рабочие, 250мм

Ножницы усиленные
НОЖНИЦЫ-L250MM

Номер товара 07140317
В наличии
Цена:
890.4 грн/шт

Ножницы рабочие, 250мм

Номер товара 07140317

890.4 грнБез НДС: 742 грн

Количество

ЕУ

x1 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
Бесплатно
Курьер Новой Почты
Бесплатно
Почтоматы Новой Почты (100% предоплата)
Бесплатно

Крепкие высококачественные ножницы с защитой от коррозии для профессионального применения

  • Длинное и круглое ушко позволяет оптимально направлять ножницы
  • Ручки окрашены в черный цвет
  • Длина реза 90 мм

Написать отзыв

   

Информация о продукте