Чтобы заказать или узнать цену свяжитесь с менеджером по телефону указанному на сайте.
Индукционное закаливание режущей кромки гарантирует длительный срок службы и оптимальную производительность
Длина (L) | 250 мм |
Длина режущей кромки | 60 мм |
Исполнение | Правореж. |
Макс. режущая способность для нержавеющей стали | 1 мм |
Макс. режущая способность для стального листа | 1 мм |