- Назад
- Каталог товаров
- Ручной инструмент
- Щипцы, клещи и пинцеты
- Клещи специальные
- Клещи трубные
- Клещи трубные, регулируемые
- Клещи трубные DIN ISO 8976
Коробчатый шарнир, 7-ступенчатая регулировка
ISO | 8976 |
Диапазон зажима, мин./макс. | 10-32 мм |
Длина (L) | 250 мм |
Длина в дюймах (L) | 10 дюймов |
Длина зажимной губки (E) | 36 мм |
Материал | Сталь хромованадиевая |
Толщина губок (C) | 7,5 мм |
Ширина зажимных губок (B) | 16 мм |