- Назад
- Каталог товаров
- Ручной инструмент
- Щипцы, клещи и пинцеты
- Клещи специальные
- Съемники стопорных колец
- Съем. ст. кол. вала, DIN 5254, фор. B
- Клещи для стопорных колец Тип B
Для стопорных колец вала
Стандарт: DIN 5254
Ручка: с пластиковым покрытием
Обеспечивает надежную фиксацию, не скользит
Наконечник из высокоплотной пружинной стали
Высокая устойчивость при снятии зажатых колец.
Запрессованные наконечники
Обеспечивает максимальное усилие при ослаблении зажатых колец; помогает устанавливать кольца без деформации.
Резьбовое и накладное соединение
Высокая точность и оптимальная мобильность.
Большие контактные поверхности
Установка колец без перекоса.
Головка плоскогубцев
Узкая форма для оптимального доступа к деталям даже в труднодоступных местах.
Внутренняя пружина
расположена внутри винтового соединения для наилучшей защиты
Не затрудняет работу
Не загрязняется, не может потеряться
Диаметр штифта (D1) | 2,25 мм |
Диапазон зажима, мин./макс. | 40-100 мм |
Длина (l1) | 210 мм |
Длина губок (L2) | 55 мм |
Длина крючка (L3) | 16 мм |
Материал | Сталь |
Форма | B |