Бесплатная доставка при заказе от 500 грн
Клещи для стопорных колец Тип B

Съемник стопорных колец вала, DIN 5254, форма B
СЪЁМНИК-СТОП.КОЛЕЦ-ВАЛ-19-60MM

Номер товара 07140218
В наличии
Цена:
932.4 грн/шт

Клещи для стопорных колец Тип B

Номер товара 07140218

932.4 грн Без НДС: 777 грн

Количество

ЕУ

x1 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
Бесплатно
Курьер Новой Почты
Бесплатно
Почтоматы Новой Почты (100% предоплата)
Бесплатно

Для стопорных колец вала

Стандарт: DIN 5254

Ручка: с пластиковым покрытием

Обеспечивает надежную фиксацию, не скользит

Наконечник из высокоплотной пружинной стали

Высокая устойчивость при снятии зажатых колец.

Запрессованные наконечники

Обеспечивает максимальное усилие при ослаблении зажатых колец; помогает устанавливать кольца без деформации.

Резьбовое и накладное соединение

Высокая точность и оптимальная мобильность.

Большие контактные поверхности

Установка колец без перекоса.

Головка плоскогубцев

Узкая форма для оптимального доступа к деталям даже в труднодоступных местах.

Внутренняя пружина

расположена внутри винтового соединения для наилучшей защиты

Не затрудняет работу

Не загрязняется, не может потеряться

Диаметр штифта (D1) 1,8 мм
Диапазон зажима, мин./макс. 19-60 мм
Длина (l1) 165 мм
Длина губок (L2) 40 мм
Длина крючка (L3) 15 мм
Материал Сталь
Форма B

Съемники для наружных стопорных колец (вала).

Написать отзыв