- Назад
- Каталог товаров
- Ручной инструмент
- Щипцы, клещи и пинцеты
- Клещи специальные
- Съемники стопорных колец
- С. ст. кол. для от., DIN 5256, фор. D
- Клещи для стопорных колец Тип D
Способы доставки
Для внутренних стопорных колец
Стандарт: DIN 5256
Рукоятка: с пластмассовым покрытием
Обеспечивает надежный обхват, предотвращает проскальзывания
Наконечник из высокоплотной пружинной стали
Высокая устойчивость при снятии зажатых колец
Запрессованные наконечники
Максимальная прочность при снятии зажатых колец; установка колец без деформации.
Винтовое и монтажное соединение
Высокая точность и плавная работа.
Большие контактные поверхности
Установка колец без перекоса.
Головка плоскогубцев
Узкая форма для свободного доступа к деталям, в частности, в труднодоступных местах.
Диаметр штифта (D1) | 0,9 мм |
Диапазон зажима, мин./макс. | 8-13 мм |
Длина (l1) | 130 мм |
Длина губок (L2) | 26 мм |
Длина крючка (L3) | 12 мм |
Материал | Сталь |
Форма | D |