Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина
Острогубцы VDE, изогнутые

Острогубцы изогнутые VDE
ЩИПЦЫ
ZEBRA

Номер товара 071401594
Нет в наличии

Эргономичные острогубцы для захвата, резки, сгибания, снятия изоляции и обжима.

Для электромонтажных работ до 1000 вольт (перемен. тока) и до 1500 вольт (пост. тока) с соблюдением всех необходимых мер по технике безопасности

Защищает мышцы и суставы

Удобная форма снимает напряжение с руки во время работы

Универсальное применения, многочисленные функции

Затягивание винтов выемкой с закаленными насечками

Обжим концевых гильз (низковольтный диапазон)

Точная и мощная резка

Снятие изоляции с проводов диаметром 1,5 и 2,5 мм²

Длительный срок службы и прецизионные поверхности захвата и резания

Высококачественная инструментальная сталь

Безопасный режим работы

Эргономичная противоскользящая 2-компонентная рукоятка с широким буртиком VDE

Индуктивно закаленные прецизионные лезвия

Полностью шлифованная и хромированная поверхность

Соединение внахлест с открывающей пружиной

Длина (L) 210 мм
Длина в дюймах (L) 8 1/2 дюйм
Макс. диаметр реза мягкой проволоки 5,9 мм
Макс. диаметр реза проволоки из алюминия/меди 13 мм
Макс. диаметр реза твердой проволоки 2,5 мм
Материал Сталь
Материал рукоятки 2-компонентный пластик
Поверхность Хромированный