- Назад
- Главная
- Нож с набором бит
- Ручной инструмент
- Инструмент режущий
- Ножницы
- Ножницы для кабеля, VDE
- Ножницы для кабеля ZEBRA VDE
- Ножницы для резки кабеля VDE с двусторонним лезвием
Чтобы заказать или узнать цену свяжитесь с менеджером по телефону указанному на сайте.
Для резки кабеля из меди и алюминия; для предварительной и повторной резки
Длина (L) | 210 мм |
Длина в дюймах (L) | 8 дюйм |
Макс. диаметр реза проволоки из алюминия/меди | 20 мм |
Макс. сечение реза проволоки из алюминия/меди | 70 мм² |
Стандарт EN | 60900 |