- Назад
- Каталог товаров
- Ручной инструмент
- Инструмент режущий
- Ножницы
- Ножницы для кабеля, VDE
- Ножницы для кабеля VDE с 1 лезвием
- Бокорезы усиленные, электроизолированные, VDE, L160MM, ZEBRA®, 50 мм²
Способы доставки
Ножницы для резки кабеля VDE с одним лезвием для резки медного и алюминиевого кабеля.
Для работы на токопроводящих деталях до 1000 вольт (переменного тока) и до 1500 вольт (постоянного тока) с соблюдением всех установленных мер безопасности.
Поверхность шлифованная и хромированная.
Болтовой и регулируемый шарнир.
Длина (L) | 160 мм |
Длина в дюймах (L) | 6 дюймов |
Макс. диаметр реза проволоки из алюминия/меди | 15 мм |
Макс. сечение реза проволоки из алюминия/меди | 50 мм² |
Стандарт EN | 60900 |
Каталог Würth