Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций

Клещи слесарные Wurth 250мм Zebra

Клещи слесарные Wurth 250мм Zebra - фото №1

Клещи слесарные Wurth 250мм Zebra

Клещи слесарные Wurth 250мм Zebra
Клещи сантехнические с регулировочной кнопкой, рукоятка с защитой от соскальзывания с узким бортиком
Плоскогубцы комбинир.+труб.ключ
ZEBRA

Номер товара 071401563
В наличии

Цена:
2 334 грн/шт

Клещи слесарные Wurth 250мм Zebra

Номер товара 071401563

2 334 грнБез НДС: 1 945 грн

Количество

ЕУ

x1 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
Бесплатно
Курьер Новой Почты
Бесплатно
Почтоматы Новой Почты (100% предоплата)
Бесплатно

Самозажимные трубные клещи с кнопочной регулировкой

  • Быстрая и удобная точная настройка прямо на заготовке простым нажатием кнопки
  • Закаленные прецизионные зубья
  • Высокая износостойкость и надежный захват
  • Эргономичная и нескользящая двухкомпонентная комфортная ручка с узким буртиком.

Комфортная работа и оптимальная передача усилия

  • Прекрасный захват при тонком дизайне

Написать отзыв