- Назад
- Каталог товаров
- Ручной инструмент
- Щипцы, клещи и пинцеты
- Плоскогубцы и круглогубцы
- Острогубцы
- Острогубцы ZEBRA DIN ISO 5745
- Длинногубцы Wurth выгнутые 160мм Zebra
Способы доставки
Длина (L) | 160 мм |
Длина в дюймах (L) | 6 1/2 дюйма |
Длина губок (B) | 46 мм |
Материал | Сталь |
Материал рукоятки | 2-компонентный пластик |
Покрытие | Хромированный |
Толщина губок (A) | 9 мм |
Толщина концов губок (E) | 2,5 мм |
Угол губок | 40 °С |
Ширина губок (D) | 16,5 мм |
Ширина концов губок (F) | 3 мм |