Чтобы заказать или узнать цену свяжитесь с менеджером по телефону указанному на сайте.
Для захвата, зажима и резки мягкой и твердой проволоки и кабеля
Длина (L) | 210 мм |
Длина в дюймах (L) | 8 1/4 дюйм |
Длина губок (B) | 72 мм |
Материал | Сталь |
Материал рукоятки | 2-компонентный пластик |
Поверхность | Хромированный |
Толщина губок (A) | 9,5 мм |
Толщина концов губок (E) | 3 мм |
Угол губок | 40 ° |
Ширина губок (D) | 17,5 мм |
Ширина концов губок (F) | 4 мм |