- Назад
- Главная
- Нож с набором бит
- Ручной инструмент
- Щипцы, клещи и пинцеты
- Пассатижи комбинированные
- Пассатижи комбинированные
- Пассатижи ZEBRA DIN ISO 5746
- Пассатижи комбинированные DIN ISO 5746
Чтобы заказать или узнать цену свяжитесь с менеджером по телефону указанному на сайте.
Для захвата, зажима и резки твердой и мягкой проволоки и кабеля
ISO | 5746 |
Длина (L) | 180 мм |
Длина в дюймах (L) | 7 дюйм |
Макс. диаметр реза проволоки из алюминия/меди | 12 мм |
Макс. диаметр реза проволоки средней твердости | 3,4 мм |
Макс. диаметр реза твердой проволоки | 2,2 мм |
Макс. сечение реза проволоки из алюминия/меди | 16 мм² |
Материал | Сталь |
Материал рукоятки | 2-компонентный пластик |
Поверхность | Хромированный |