- Назад
- Каталог товаров
- Ручной инструмент
- Щипцы, клещи и пинцеты
- Бокорезы
- Бокорезы силовые
- Усиленные бокорезы DIN ISO 5749
- Бокорезы Wurth Zebra усиленные 180мм
Способы доставки
Для резки твердой, стальной и медной проволоки
Диаметр реза рояльной проволоки, макс. | 2,2 мм |
Длина (L) | 180 мм |
Длина в дюймах (L) | 7 дюймов |
Конструкция шарнира | Наложением |
Макс. диаметр реза мягкой проволоки | 4 мм |
Макс. диаметр реза проволоки средней твердости | 3,8 мм |
Макс. диаметр реза твердой проволоки | 2,7 мм |
Материал | Сталь |
Материал рукоятки | 2-компонентный пластик |
Покрытие | Хромированный |