Бесплатная доставка при заказе от 500 грн
Бокорезы Wurth Zebra усиленные 160мм
Бокорезы Wurth Zebra усиленные 160мм

Бокорезы Wurth Zebra усиленные 160мм
Бокорезы 160мм
ZEBRA

Номер товара 071401552
В наличии
Цена:
1 936.8 грн/шт

Бокорезы Wurth Zebra усиленные 160мм

Номер товара 071401552

1 936.8 грн Без НДС: 1 614 грн

Количество

ЕУ

x1 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
Бесплатно
Курьер Новой Почты
Бесплатно
Почтоматы Новой Почты (100% предоплата)
Бесплатно

Для резки твердой, стальной и медной проволоки

  • Высококачественная инструментальная сталь обеспечивает надежный захват деталей, точный рез и длительный срок службы;
  • Длинные режущие кромки позволяют резать кабель большого сечения
  • Эргономичная двухкомпонентная рукоятка предотвращает соскальзывание инструмента, обеспечивает надежную передачу усилия и создает комфорт в работе;
  • Режущие кромки: индуктивная закалка;
  • Соединение: внахлест;
  • Рабочая часть: хромированная.

Диаметр реза рояльной проволоки, макс. 2 мм
Длина (L) 160 мм
Длина в дюймах (L) 6 1/4 дюйма
Конструкция шарнира Наложением
Макс. диаметр реза мягкой проволоки 4 мм
Макс. диаметр реза проволоки средней твердости 3,4 мм
Макс. диаметр реза твердой проволоки 2,5 мм
Материал Сталь
Материал рукоятки 2-компонентный пластик
Покрытие Хромированный

Написать отзыв