- Назад
- Каталог товаров
- Ручной инструмент
- Щипцы, клещи и пинцеты
- Бокорезы
- Бокорезы силовые
- Усиленные бокорезы DIN ISO 5749
- Бокорезы Wurth Zebra усиленные 140мм
Для резки твердой, стальной и медной проволоки
Диаметр реза рояльной проволоки, макс. | 1,5 мм |
Длина (L) | 140 мм |
Длина в дюймах (L) | 5 1/2 дюйма |
Конструкция шарнира | Наложением |
Макс. диаметр реза мягкой проволоки | 4 мм |
Макс. диаметр реза проволоки средней твердости | 3,1 мм |
Макс. диаметр реза твердой проволоки | 2 мм |
Материал | Сталь |
Материал рукоятки | 2-компонентный пластик |
Покрытие | Хромированный |