Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций
Удлинитель Wurth 3/8" 250мм - фото №1

Удлинитель Wurth 3/8" 250мм

Удлинитель Wurth 3/8" 250мм
УДЛИНИТЕЛЬ-3/8ZO-L250MM
ZEBRA

Номер товара 0713128110
В наличии

Цена:
456 грн/шт

Удлинитель Wurth 3/8" 250мм

Номер товара 0713128110

456 грнБез НДС: 380 грн

Количество

ЕУ

x1 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
По тарифам перевозчика
Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
Почтоматы Новой Почты (100% предоплата)

  • Стандарт: ДИН 3123, ИСО 3316
  • Отделка: хромированный
  • Привод: квадратный привод 3/8 дюйма, прием мяча
  • Выход: Внешний квадрат 3/8 дюйма

Написать отзыв

   

Информация о продукте