Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций

Переходник 1/4"-3/8" Wurth 24 мм

Переходник 1/4"-3/8" Wurth 24 мм - фото №1Переходник 1/4"-3/8" Wurth 24 мм - фото №2
Переходник 1/4"-3/8" Wurth 24 мм - фото №1
Переходник 1/4"-3/8" Wurth 24 мм - фото №2

Переходник 1/4"-3/8" Wurth 24 мм

Переходник 1/4"-3/8" Wurth ZEBRA 24 мм
-арт. 0713118401

Номер товара 0713118401
В наличии

Цена:
57.2 грн/шт

Переходник 1/4"-3/8" Wurth 24 мм

Номер товара 0713118401

57.2 грнБез НДС: 47.7 грн

Количество

ЕУ

x1 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
По тарифам перевозчика
Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
Почтоматы Новой Почты (100% предоплата)

Переходник 1/4"-3/8" Wurth - ваш надежный инструмент для расширения функциональности и улучшения эффективности в работе. Разработанный с использованием передовых технологий и внимания к деталям, этот переходник обеспечивает надежное соединение и удобство использования.

Характеристики:

  • Покрытие: Хромированное, полированное.
  • Привод: Внутренний квадрат на 1/4" для установки в трещоточку.
  • Привод: Внешний квадрат на 3/8" для крепления точных ключей.
  • Внешний диаметр торцового ключа (D1): 12,5 мм.
  • Длина (l1): 24 мм.
  • Материал: Сталь.
  • Привод (S2): 1/4 дюйма.
  • Размер наконечника (S1): 3/8 дюйма.

Особенности:

  1. Универсальное Применение: Идеально подходит для установки в трещоточку или крепления точных ключей, обеспечивая разнообразные варианты использования.
  2. Высокое Качество Материала: Изготовлен из стали для долговечности и надежности в эксплуатации.
  3. Прочное Покрытие: Хромированное и полированное покрытие придает ему устойчивость к коррозии и дополнительную привлекательность.
  4. Оптимальные Размеры: Компактные размеры делают его удобным для использования в ограниченных пространственных условиях.

Переходник 1/4"-3/8" Wurth - ваш надежный союзник в ремонте и техническом обслуживании. Эффективность, надежность и удобство в каждой детали.

Написать отзыв

   

Информация о продукте