Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций
Удлинитель Wurth 1/4" 250мм - фото №1Удлинитель Wurth 1/4
Удлинитель Wurth 1/4" 250мм - фото №1
Удлинитель Wurth 1/4

Удлинитель Wurth 1/4" 250мм

Удлинитель Wurth 1/4" 250мм
УДЛИНИТЕЛЬ-1/4ZO-L250MM
ZEBRA

Номер товара 0713118110
В наличии

Цена:
138 грн/шт

Удлинитель Wurth 1/4" 250мм

Номер товара 0713118110

138 грнБез НДС: 115 грн

Количество

ЕУ

x1 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
По тарифам перевозчика
Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
Почтоматы Новой Почты (100% предоплата)

  • Стандарт: DIN 3122, ISO 3315
  • Покрытие: хромированное, полированное
  • Привод: внутренний квадрат 1/4" с канавкой под шарик.
  • Крежевой квадрат со скосами (только в арт. № 0715 11 40). Позволяет изменять угол наклона удлинителя по отношению к головке на 5 °

Написать отзыв

   

Информация о продукте