Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций
Удлинитель Wurth 1/4 " 53мм - фото №1

Удлинитель Wurth 1/4 " 53мм

Удлинитель Wurth 1/4 " 53мм
УДЛИНИТЕЛЬ-1/4ZO-L53MM
ZEBRA

Номер товара 0713118102
В наличии

Цена:
72 грн/шт

Удлинитель Wurth 1/4 " 53мм

Номер товара 0713118102

72 грнБез НДС: 60 грн

Количество

ЕУ

x1 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
По тарифам перевозчика
Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
Почтоматы Новой Почты (100% предоплата)

  • Стандарт: DIN 3122, ISO 3315
  • Покрытие: хромированное, полированное
  • Привод: внутренний квадрат 1/4" с канавкой под шарик.
  • Крежевой квадрат со скосами (только в арт. № 0715 11 40). Позволяет изменять угол наклона удлинителя по отношению к головке на 5 °

Написать отзыв

   

Информация о продукте