Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций
Удлинитель Wurth 1/4" 25 мм - фото №1Удлинитель Wurth 1/4
Удлинитель Wurth 1/4" 25 мм - фото №1
Удлинитель Wurth 1/4

Удлинитель Wurth 1/4" 25 мм

Удлинитель Wurth 1/4" 25 мм
-арт. 0713118101

Номер товара 0713118101
В наличии

Цена:
78 грн/шт

Удлинитель Wurth 1/4" 25 мм

Номер товара 0713118101

78 грнБез НДС: 65 грн

Количество

ЕУ

x1 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
По тарифам перевозчика
Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
Почтоматы Новой Почты (100% предоплата)

Преимущества Удлинителя 1/4 дюйма Wurth

  • Высокое качество: Удлинитель 1/4 дюйма Wurth изготовлен из прочного и прочной стали, обеспечивая долговечность и надежность.
  • Универсальность: Этот удлинитель совместим с различными инструментами и оборудованием, использующим стандарт полуторадюймового соединения.
  • Удобство использования: Благодаря своей компактной конструкции и эргономичной рукоятке, удлинитель Wurth обеспечивает комфортную работу, даже в труднодоступных местах.
  • Повышенная безопасность: Удлинитель Wurth оснащен прочным механизмом фиксации, который обеспечивает надежное соединение и предотвращает случайное разъединение во время работы.
  • Простота хранения: Удлинитель можно легко хранить и переносить благодаря компактному размеру и удобному креплению.

Написать отзыв

   

Информация о продукте