Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций
Удлинитель Wurth 1/4" 25мм - фото №1Удлинитель Wurth 1/4Удлинитель Wurth 1/4
Удлинитель Wurth 1/4" 25мм - фото №1
Удлинитель Wurth 1/4
Удлинитель Wurth 1/4

Удлинитель Wurth 1/4" 25мм

Удлинитель Wurth 1/4" 25мм
УДЛИНИТЕЛЬ-1/4"-L25MM
ZEBRA

Номер товара 0713118100
В наличии

Цена:
150 грн/шт

Удлинитель Wurth 1/4" 25мм

Номер товара 0713118100

150 грнБез НДС: 125 грн

Количество

ЕУ

x1 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
По тарифам перевозчика
Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
Почтоматы Новой Почты (100% предоплата)

  • Поверхность: хромированная, полированная.
  • Привод: квадратный торцевой ключ 1/4 дюйма, канавка для шарикового фиксатора.
  • Угловое перемещение до 5°


Для применения в труднодоступных местах

Написать отзыв