Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций

Вороток шарнирный 1/4" WURTH 150 мм

Вороток шарнирный 1/4" WURTH 150 мм - фото №1Вороток шарнирный 1/4
Вороток шарнирный 1/4" WURTH 150 мм - фото №1
Вороток шарнирный 1/4

Вороток шарнирный 1/4" WURTH 150 мм

Вороток шарнирный 1/4" WURTH 150 мм
УДЛИНИТЕЛЬ-1/4ZO
ZEBRA

Номер товара 0713110101
В наличии

Цена:
248 грн/шт

Вороток шарнирный 1/4" WURTH 150 мм

Номер товара 0713110101

248 грнБез НДС: 206.7 грн

Количество

ЕУ

x1 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
По тарифам перевозчика
Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
Почтоматы Новой Почты (100% предоплата)

Описание

  • Стандарт: DIN 3122, ISO 3315
  • Рукоятка поворачивается на 180° по отношению к четырехгранной головке
  • Покрытие: хромированное, полированное

Написать отзыв