1 500 грн/шт
Рычажные листовые ножницы для прямой и фигурной резки
Фасонная рукоятка из 2-компонентного пластика
Предотвращает скольжение руки
Нижняя рукоятка выполнена из 1-компонентной пластмассы
При открытии или закрытии ножниц можно перемещать палец по нижней рукоятке
Выступы рукоятки предотвращают выскальзывание ножниц
Безопасность использования листовых ножниц
Длительный срок службы
Режущая головка выполнена из специальной нержавеющей стали, штампованная
Режущие кромки с индукционной закалкой
Геометрия режущей кромки без насечек
Работа без напряжения, без соскальзывания листового металла
Рычажная передача усилия
Высокая режущая способность при минимальном усилии
Длина (L) | 260 мм |
Длина режущей кромки | 28 мм |
Исполнение | Правореж. |
Макс. режущая способность для нержавеющей стали | 1,2 мм |
Макс. режущая способность для стального листа | 1,8 мм |