Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций
Переходник 1/2"-3/4" 44 мм - фото №1Переходник 1/2
Переходник 1/2"-3/4" 44 мм - фото №1
Переходник 1/2

Переходник 1/2"-3/4" 44 мм

Переходник 1/2"-3/4" 44 мм
ПЕРЕХОДНИК-1/2-3/4ZO
ZEBRA

Номер товара 0712138402
В наличии

Цена:
270 грн/шт

Переходник 1/2"-3/4" 44 мм

Номер товара 0712138402

270 грнБез НДС: 225 грн

Количество

ЕУ

x1 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
По тарифам перевозчика
Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
Почтоматы Новой Почты (100% предоплата)

  • Стандарт: DIN 3123, ISO 3316.
  • Поверхность: Хромированная.
  • Привод: внутренний квадрат 1/2".
  • Наконечник: квадрат.


Переходник для торцевых головок

Написать отзыв

   

Информация о продукте