Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций
Удлинитель Wurth 1/2" 53мм - фото №1Удлинитель Wurth 1/2Удлинитель Wurth 1/2
Удлинитель Wurth 1/2" 53мм - фото №1
Удлинитель Wurth 1/2
Удлинитель Wurth 1/2

Удлинитель Wurth 1/2" 53мм

Удлинитель Wurth 1/2" 53мм
УДЛИНИТЕЛЬ-1/2"-УГЛ--L53MM
ZEBRA

Номер товара 0712138100
В наличии

Цена:
474 грн/шт

Удлинитель Wurth 1/2" 53мм

Номер товара 0712138100

474 грнБез НДС: 395 грн

Количество

ЕУ

x1 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
По тарифам перевозчика
Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
Почтоматы Новой Почты (100% предоплата)

  • Стандарт: DIN 3123, ISO 3316.
  • Поверхность: Хромированная.
  • Привод: внутренний квадрат 1/2".
  • Наконечник: квадрат.


Для применения в труднодоступных местах

Написать отзыв

   

Информация о продукте