Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций

Ключ торцевой универсального назначения 1/2" 28 мм MULTI ZEBRA

Ключ торцевой универсального назначения 1/2" 28 мм MULTI ZEBRA - фото №1

Ключ торцевой универсального назначения 1/2" 28 мм MULTI ZEBRA

Ключ торцевой универсального назначения 1/2" 28 мм MULTI ZEBRA
-арт. 071213428

Номер товара 071213428
В наличии

Цена:
230.3 грн/шт138.2 грн/шт

Ключ торцевой универсального назначения 1/2" 28 мм MULTI ZEBRA

Номер товара 071213428

230.3 грн138.2 грнБез НДС: 115.2 грн

Количество

ЕУ

x1 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
По тарифам перевозчика
Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
Почтоматы Новой Почты (100% предоплата)

Ключ торцевой универсального назначения 1/2" 28 мм MULTI ZEBRA - надежный и универсальный инструмент, предназначенный для обеспечения эффективности в различных задачах ремонта и обслуживания. С основными характеристиками:

Характеристики:

  • Длина: 44 мм.
  • Повод: 1/2 дюйма.
  • Размер ключа: 28 мм.
  • Тип привода: Внутренний квадрат.

Особенности:

  1. Универсальное назначение: Подходит для работы с различными гайками и болтами, обеспечивая универсальность использования.
  2. Удобный привод: Внутренний квадрат с приводом 1/2 дюйма гарантирует надежный захват и передачу крутящего момента.
  3. Оптимальные размеры: Длина 44 мм и размер ключа 28 мм делают этот инструмент удобным и эффективным для использования в различных условиях.
  4. Прочность и надежность: MULTI ZEBRA обладает высокой прочностью и надежностью, обеспечивая долгий срок службы.

Ключ торцевой 1/2" 28 мм MULTI ZEBRA - это инструмент, который отвечает высоким стандартам качества и отлично подходит для профессионалов и энтузиастов, которые ищут надежный и универсальный ключ для своих задач.

Написать отзыв

   

Информация о продукте